ROTO Lastabtragung Flügel Designo links
NT Designo Lastabtragung II
- Flügelteil
- für Flügelgewicht bis max. 150 kg
Der Roto NT Designo II (verdecktliegend) Beschlag zeichnet sich durch eine Vielzahl herausragender Eigenschaften aus, die höchste Qualität, Funktionalität und Sicherheit gewährleisten. Mit seinem durchdachten Design und seiner erstklassigen Verarbeitung ist der Roto NT Designo II Beschlag die ideale Lösung für moderne Fenstersysteme.
Allgemeine Beschlageigenschaften
– Im Flügelfalz völlig verdeckt liegender Zentralverschluss mit EingriffBedienung.
– Profilierter Stulp
– Leichter und abriebarmer Lauf durch flächengeführte, verstellbare
Schließzapfen
– Schließzapfen mit Standardwerkzeug leicht einstellbar
E-Zapfen: anpressdruckverstellbarer Exzenterzapfen oder/und
P-Zapfen: anpressdruckverstellbarer Sicherheitsexzenterzapfen oder/und
V-Zapfen: anpressdruck- und höhenverstellbarer Sicherheitsexzenterzapfen
– Kraftschlüssige und hubverlustfreie „Clip&Fit“ Verbindung
– Kulissengeführter Axerarm, serienmäßig mit
– Integrierter Zuschlagsicherung (nur Drehkipp Variante)
– Variable Kippweitenbegrenzung (80–140mm, nur Drehkipp Variante)
– Drehhemmung
– Fehlbedienungssicherung in Kippstellung (nur Drehkipp Variante)
– Im Flügelfalz völlig verdeckt liegende Axer- und Ecklager
– Hochwertige Oberfläche RotoSil Nano (matt Silber) für höchste Korrosionsbeständigkeit (DIN EN 13126/8 Klasse 4) unter Einsatz von Nanopartikeln
(frei von Chrom-VI-Verbindungen)
– 3D Verstellung im Axerarm/Eckband/Ecklager
– Geprüft nach EN 13126-8: 2006-02 und EN 1191: 2000-08 und zertifiziert
nach QM 328
– Griffe in verschiedenen RAL-Farben möglich
– Standardmäßig mit einbruchhemmender Aushebelsicherung im Kipplager
– Flügelgewichte über 80kg bis 150kg durch Lastabtragungs-Bauteil
– Dauerhafte und sichere Entlastung des Ecklagers
– Dreh-/Drehkippflügel:
– Flügelfalzbreite: 330–1400mm
– Flügelfalzhöhe: 280–2600mm
– Flügelgewicht bis max. 150kg*
– Griffsitz konstant, mittig/variabel
– Sicherheitsstufen nach DIN EN 1627-1630
– Fabrikate: Roto NT Designo II
* Anwendungsbereiche gemäß Anwendungsdiagramm sind einzuhalten.
Die Roto Drehkippbeschläge sind hochwertige und innovative Beschläge, die speziell für Drehkippfenster entwickelt wurden. Mit ihren herausragenden Eigenschaften und ihrer modernen Konstruktion bieten sie eine optimale Lösung für die Funktionalität und Sicherheit von Fenstern.
Die Drehkippbeschläge von Roto zeichnen sich durch ihre hohe Belastbarkeit und ihre Langlebigkeit aus. Sie sind für Fenster mit einem Gewicht von bis zu 150 kg (NX) und von bis zu 130 kg (NT) geeignet, was eine breite Anwendungspalette abdeckt. Egal, ob es sich um herkömmliche Wohnfenster oder größere Fensterelemente handelt, die Beschläge bieten eine zuverlässige Unterstützung.
Die Roto Drehkippbeschläge ermöglichen die einfache Bedienung von Fenstern in zwei verschiedenen Modi: Drehen und Kippen. Durch Drehen des Griffes kann das Fenster in den Drehmodus gebracht werden, bei dem es vollständig geöffnet oder geschlossen werden kann. Durch Kippstellung des Griffes wird das Fenster in den Kippmodus gebracht, bei dem es in eine geneigte Position gebracht werden kann, um eine kontrollierte Lüftung zu ermöglichen
Die Beschläge bieten auch eine erhöhte Sicherheit. Sie sind mit einer Mehrfachverriegelung ausgestattet, die das Fenster in verschiedenen Positionen