Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO Schlüssel zu Drehsperre weiss Beutel = 10 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Schlüssel zu Drehsperre weiss Beutel = 10 Stück
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Schlüssel zu Drehsperre weiss Beutel = 10 Stück
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Schlüssel zu Drehsperre weiss Beutel = 10 Stück
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Schlüssel zu Drehsperre weiss Beutel = 10 Stück
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Schlüssel zu Drehsperre weiss Beutel = 10 Stück
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Schlüssel zu Drehsperre weiss Beutel = 10 Stück
Artikel-Nr.:
     223-0106977
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     230149
EAN/GTIN:
     4003720041403
Suchbegriffe:
Fenster Drehsperre
fenster drehsperre

ROTO Schlüssel zu Drehsperre weiss Beutel = 10 Stück

Die Roto Drehkippbeschläge sind hochwertige und innovative Beschläge, die speziell für Drehkippfenster entwickelt wurden. Mit ihren herausragenden Eigenschaften und ihrer modernen Konstruktion bieten sie eine optimale Lösung für die Funktionalität und Sicherheit von Fenstern.
Die Drehkippbeschläge von Roto zeichnen sich durch ihre hohe Belastbarkeit und ihre Langlebigkeit aus. Sie sind für Fenster mit einem Gewicht von bis zu 150 kg (NX) und von bis zu 130 kg (NT) geeignet, was eine breite Anwendungspalette abdeckt. Egal, ob es sich um herkömmliche Wohnfenster oder größere Fensterelemente handelt, die Beschläge bieten eine zuverlässige Unterstützung.
Die Roto Drehkippbeschläge ermöglichen die einfache Bedienung von Fenstern in zwei verschiedenen Modi: Drehen und Kippen. Durch Drehen des Griffes kann das Fenster in den Drehmodus gebracht werden, bei dem es vollständig geöffnet oder geschlossen werden kann. Durch Kippstellung des Griffes wird das Fenster in den Kippmodus gebracht, bei dem es in eine geneigte Position gebracht werden kann, um eine kontrollierte Lüftung zu ermöglichen.
Die Beschläge bieten auch eine erhöhte Sicherheit. Sie sind mit einer Mehrfachverriegelung ausgestattet, die das Fenster in verschiedenen Positionen sicher fixiert und einen wirksamen Schutz vor Einbrüchen bietet. Dies gewährleistet ein hohes Maß an Sicherheit für Ihr Zuhause oder Büro.
Die Montage und Justierung der Roto Drehkippbeschläge ist einfach und problemlos. Sie können an Fensterrahmen verschiedener Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium angebracht werden. Die Beschläge ermöglichen eine präzise Einstellung der Fensterflügel, um eine optimale Dichtung und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
Die Roto Drehkippbeschläge NX sind eine erstklassige Wahl für moderne Drehkippfenster. Mit ihrer robusten Konstruktion, ihrer hohen Belastbarkeit und ihrer verbesserten Sicherheit bieten sie eine zuverlässige und effiziente Lösung für eine optimale Fensterfunktion. Egal ob in Wohn- oder Gewerbegebäuden, die Beschläge von Roto sind eine ausgezeichnete Wahl.




Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Schlüssel
Oberfläche:
Weiß
Korrosionsbeständigkeit:
Hoch
Ursprungsland:
EU
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
104
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,11*
€ 1,89*
Lager 223
90
pro Beutel
€ 8,50*
ab € 10,73*
€ 15,38*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,38*
€ 18,30
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,85*
€ 16,48
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,42*
€ 15,97
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 12,91*
€ 15,36
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 12,66*
€ 15,07
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 10,73*
€ 12,77
pro Beutel
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Roto
230157
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.