Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO Royal Axer 250/13 links 7/8 mm 20 mm FFB 360-800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Royal Axer 250/13 links 7/8 mm 20 mm FFB 360-800 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Royal Axer 250/13 links 7/8 mm 20 mm FFB 360-800 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Royal Axer 250/13 links 7/8 mm 20 mm FFB 360-800 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Royal Axer 250/13 links 7/8 mm 20 mm FFB 360-800 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Royal Axer 250/13 links 7/8 mm 20 mm FFB 360-800 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Royal Axer 250/13 links 7/8 mm 20 mm FFB 360-800 mm
Artikel-Nr.:
     223-0107320
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     254264
EAN/GTIN:
     4036263012906

ROTO Royal Axer 250/13 links 7/8 mm 20 mm FFB 360-800 mm

Royal Axer Eurofalz 20mm/ Euronot 7/8
- Richtung: links
- Flügelfalzbreite von - bis (mm): 360 - 800
- Ausführung: Grundplatte Nr. 13
- passend zu: Holz
- Material: Stahl verzinkt silberfärbig



Weitere Informationen:
Richtung:
Links
FFB [mm]:
360 800
Falztiefe [mm]:
20
System:
Eurofalz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.