Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO Royal Axer 250/13 rechts 7/8 mm 20 mm FFB 360-800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Royal Axer 250/13 rechts 7/8 mm 20 mm FFB 360-800 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Royal Axer 250/13 rechts 7/8 mm 20 mm FFB 360-800 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Royal Axer 250/13 rechts 7/8 mm 20 mm FFB 360-800 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Royal Axer 250/13 rechts 7/8 mm 20 mm FFB 360-800 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Royal Axer 250/13 rechts 7/8 mm 20 mm FFB 360-800 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Royal Axer 250/13 rechts 7/8 mm 20 mm FFB 360-800 mm
Artikel-Nr.:
     223-0107321
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     254265
EAN/GTIN:
     4036263012913

ROTO Royal Axer 250/13 rechts 7/8 mm 20 mm FFB 360-800 mm

Royal Axer Eurofalz 20mm/ Euronot 7/8
- Richtung: rechts
- Flügelfalzbreite von - bis (mm): 360 - 800
- Ausführung: Grundplatte Nr. 13
- passend zu: Holz
- Material: Stahl verzinkt silberfärbig



Weitere Informationen:
Richtung:
Rechts
FFB [mm]:
360 800
Falztiefe [mm]:
20
System:
Eurofalz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.