Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO Royal Axerstulp 250/490 FFB 0411-0600 mm (Waagerechtgetriebe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Royal Axerstulp 250/490 FFB 0411-0600 mm (Waagerechtgetriebe)
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Royal Axerstulp 250/490 FFB 0411-0600 mm (Waagerechtgetriebe)
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Royal Axerstulp 250/490 FFB 0411-0600 mm (Waagerechtgetriebe)
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Royal Axerstulp 250/490 FFB 0411-0600 mm (Waagerechtgetriebe)
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Royal Axerstulp 250/490 FFB 0411-0600 mm (Waagerechtgetriebe)
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Royal Axerstulp 250/490 FFB 0411-0600 mm (Waagerechtgetriebe)
Artikel-Nr.:
     223-0107334
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     570223
EAN/GTIN:
     4036263164803
Suchbegriffe:
Stulpflügelgetriebe

ROTO Royal Axerstulp 250/490 FFB 0411-0600 mm (Waagerechtgetriebe)

Royal Axerstulp 250/490
- Größe 250
- Länge 490mm
- Flügelfalzbreite 411-600mm
- Material: Stahl verzinkt silberfarbig



Weitere Informationen:
Beschreibung:
Axerstulp R
Ausführung:
250/490
Beschlagsystem:
NT Royal
Länge:
490mm
Flügelfalzbreite:
411-600 mm
Rahmenausführung:
Kunstsoffsysteme
Oberfäche:
RotoSil Silber
Anzahl Schließzapfen:
0
Typ Schließzapfen:
ohne Schließzapfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.