Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Pilzkopf-Schliessplatte Holz Euronut 7/8 x 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Pilzkopf-Schliessplatte Holz Euronut 7/8 x 4 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Pilzkopf-Schliessplatte Holz Euronut 7/8 x 4 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Pilzkopf-Schliessplatte Holz Euronut 7/8 x 4 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Pilzkopf-Schliessplatte Holz Euronut 7/8 x 4 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Pilzkopf-Schliessplatte Holz Euronut 7/8 x 4 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Pilzkopf-Schliessplatte Holz Euronut 7/8 x 4 mm
Artikel-Nr.:
     223-0107586
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     6-32471-00-0-1
EAN/GTIN:
     4015596881823
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche

GU GRETSCH-UNITAS Pilzkopf-Schliessplatte Holz Euronut 7/8 x 4 mm

Pilzkopf-Schliessplatte SE für Holzsysteme in Stahl silber verzinkt passend für:
- Euronut 7 / 8x4mm/Nutlage 9mm

Die Zuordnung der Schliessplatten erfolgt nach Öffnungsart, Profilausbildung und den Anforderungen an die einbruchhemmende Wirkung der Beschläge



Weitere Informationen:
Beschreibung:
Pilzkopf-Schliessplatte
Rahmenausführung:
Holzsysteme
Profilsystem:
Euronut 7/8 x 4 mm
Material:
Stahl
Farbe:
Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.