Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Pilzkopfschließplatte Veka für weisse Profile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Pilzkopfschließplatte Veka für weisse Profile
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Pilzkopfschließplatte Veka für weisse Profile
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Pilzkopfschließplatte Veka für weisse Profile
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Pilzkopfschließplatte Veka für weisse Profile
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Pilzkopfschließplatte Veka für weisse Profile
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Pilzkopfschließplatte Veka für weisse Profile
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Pilzkopfschließplatte Veka für weisse Profile
Artikel-Nr.:
     223-0107597
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     6-27831-70-0-1
EAN/GTIN:
     4015596088741

GU GRETSCH-UNITAS Pilzkopfschließplatte Veka für weisse Profile

Gretsch Unitas Pilzkopfschließplatte Veka für weisse Profile
Rahmenausführung: Kunststoffsysteme
Profil: Veka
Material: Stahl



Weitere Informationen:
Beschreibung:
Pilzkopf-Schliessplatte
Rahmenausführung:
Kunststoffsysteme
Profilsystem:
Veka ( für weisse Profile )
Material:
Stahl
Farbe:
Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.