Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Getriebe konstant DM15 FFH 451-550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Getriebe konstant DM15 FFH 451-550 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Getriebe konstant DM15 FFH 451-550 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Getriebe konstant DM15 FFH 451-550 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Getriebe konstant DM15 FFH 451-550 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Getriebe konstant DM15 FFH 451-550 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Getriebe konstant DM15 FFH 451-550 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Getriebe konstant DM15 FFH 451-550 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Getriebe konstant DM15 FFH 451-550 mm
Artikel-Nr.:
     223-0107622
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     G-22121-00-0-1
EAN/GTIN:
     4015596874306
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe

GU GRETSCH-UNITAS Getriebe konstant DM15 FFH 451-550 mm

Beschlagteil für Drehkippbeschlag GU Uni-Jet


- Getriebe konstant
- Flügelfalzhöhe: 451-550mm
- Griffsitz 155mm



Weitere Informationen:
Beschreibung:
Getriebe Drehkipp
Ausführung:
Konstant (konstanter Griffsitz)
Griffsitz:
155mm
Länge:
390mm
Farbe:
Silber
Flügelfalzhöhe:
451-550mm
Anzahl Schließzapfen:
0
Schließzapfenausführung:
/
Dornmaß:
15mm
abschließbar:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.