Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Verriegelung DK unten FFB 951-1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Verriegelung DK unten FFB 951-1200 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Verriegelung DK unten FFB 951-1200 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Verriegelung DK unten FFB 951-1200 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Verriegelung DK unten FFB 951-1200 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Verriegelung DK unten FFB 951-1200 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Verriegelung DK unten FFB 951-1200 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Verriegelung DK unten FFB 951-1200 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Verriegelung DK unten FFB 951-1200 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Verriegelung DK unten FFB 951-1200 mm
Artikel-Nr.:
     223-0107903
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     6-32076-07-0-1
EAN/GTIN:
     4015596874023
Suchbegriffe:
Schliesstück

GU GRETSCH-UNITAS Verriegelung DK unten FFB 951-1200 mm

Verriegelung Drehkipp unten für Beschlagsystem GU Uni-Jet




Weitere Informationen:
Beschreibung:
Verriegelung unten waagerecht
Ausführung:
für Drehkippflügel
Flügelfalzbreite:
951-1200mm
Farbe:
Silber
Anzahl Schließzapfen:
2
Schließzapfenausführung:
Schließzapfen Pilz, automatisch einstellend
koppelbar:
nein
Länge:
740mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.