Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Getriebe konstant DM15 FFH 551-720 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Getriebe konstant DM15 FFH 551-720 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Getriebe konstant DM15 FFH 551-720 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Getriebe konstant DM15 FFH 551-720 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Getriebe konstant DM15 FFH 551-720 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Getriebe konstant DM15 FFH 551-720 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Getriebe konstant DM15 FFH 551-720 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Getriebe konstant DM15 FFH 551-720 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Getriebe konstant DM15 FFH 551-720 mm
Artikel-Nr.:
     223-0108350
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     G-22122-00-0-1
EAN/GTIN:
     4015596874313
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe

GU GRETSCH-UNITAS Getriebe konstant DM15 FFH 551-720 mm

Beschlagteil für Drehkippbeschlag GU Uni-Jet


- Getriebe konstant
- Flügelfalzhöhe: 551-720 mm
- Griffsitz 200mm
- Dornmaß 15mm



Weitere Informationen:
Beschreibung:
Getriebe Drehkipp
Ausführung:
Konstant (konstanter Griffsitz)
Griffsitz:
200mm
Länge:
560mm
Farbe:
Silber
Flügelfalzhöhe:
551-720mm
Anzahl Schließzapfen:
0
Schließzapfenausführung:
/
Dornmaß:
15mm
abschließbar:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.