Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Abdeckkappe Ecklager 130 kg weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Abdeckkappe Ecklager 130 kg weiss
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Abdeckkappe Ecklager 130 kg weiss
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Abdeckkappe Ecklager 130 kg weiss
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Abdeckkappe Ecklager 130 kg weiss
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Abdeckkappe Ecklager 130 kg weiss
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Abdeckkappe Ecklager 130 kg weiss
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Abdeckkappe Ecklager 130 kg weiss
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Abdeckkappe Ecklager 130 kg weiss
Artikel-Nr.:
     223-0108512
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     9-37770-00-0-7
EAN/GTIN:
     4015596599834
Suchbegriffe:
Abdeckung für Ecklager
Ecklager
abdeckung für ecklager

GU GRETSCH-UNITAS Abdeckkappe Ecklager 130 kg weiss

Durch Abdeckkappen können Fenster optisch aufgewertet werden, indem die sichtbaren Beschlagteile farblich z.B. den Fenstergriffen angepasst werden. Ein Austauschen oder Nachrüsten der Abdeckkappen ist problemlos möglich.

Abdeckkappe Ecklager 130 kg weiss



Weitere Informationen:
Beschreibung:
Abdeckkappe
Ausführung:
Ecklager
System:
UNI-JET M6/12+D
Farbe:
Weiss
Flügelgewicht:
bis 130kg
Beschlagausführung:
Drehkipp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.