Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Netzteil NT 1,5A 24V HS Montage auf Hutschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Netzteil NT 1,5A 24V HS Montage auf Hutschiene
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Netzteil NT 1,5A 24V HS Montage auf Hutschiene
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Netzteil NT 1,5A 24V HS Montage auf Hutschiene
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Netzteil NT 1,5A 24V HS Montage auf Hutschiene
Artikel-Nr.:
     223-0127069
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     151425
EAN/GTIN:
     4042938514255

GEZE Netzteil NT 1,5A 24V HS Montage auf Hutschiene

Schnelle und einfache Montage. Leistungsfähiges Netzteil mit geringen Abmessungen. Anwendungsbereiche: Für die Installation auf Hutschienen. Zur Versorgung von 24 V Antrieben und Steuerungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
35mm
Höhe:
90mm
Tiefe:
58mm
Ausgangsspannung:
24V DC
Ausgangsstrom (max.):
1.5A
Gewicht:
0,256kg
CE geprüft:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 50,03*
€ 66,46*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 50,37*
€ 66,58*
Frei Haus
ab € 51,87*
€ 68,42*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,35*
€ 69,38*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.