Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Systembodenschwelle 82 X 20 mm EV1/grau Gealan 8000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Systembodenschwelle 82 X 20 mm EV1/grau Gealan 8000
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Systembodenschwelle 82 X 20 mm EV1/grau Gealan 8000
Artikel-Nr.:
     223-0137366
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     6-37851-60-0-1
EAN/GTIN:
     4015596184382

GU GRETSCH-UNITAS Systembodenschwelle 82 X 20 mm EV1/grau Gealan 8000

SBS-Schwelle 211V (Gealan 8000 ) 82x20mm

Produktmerkmale:

- Einsatz an Haus- und Fenstertüren

- Montage GU-eigener Schließplatten bündig mit
der Trittfläche

- Komfortverbindung zwischen Schwelle und Profil
mit Schwellenhaltern

- Unterer Anschluss durch systemeigene Verbreiterungsprofile

- Thermische Trennung mit Kunststoffprofilen

- Vermeidung von Schwitzwasser im Innenbereich

- Gute Wärmeisolierung



Weitere Informationen:
Beschreibung:
Systembodenschwelle
Ausführung:
SBS 211 V
Höhe:
20mm
Tiefe:
82mm
Länge:
6000mm
Oberfäche:
EV1/grau
Merkmal:
ohne Rolladenführung
Profilsystem:
Gealan: S 7000 IQ, S8000 IQ, S8000 IQ plus, S9000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 76,45*
€ 90,98
pro Meter
ab 12 Meter
€ 76,15*
€ 90,62
pro Meter
ab 30 Meter
€ 70,19*
€ 83,53
pro Meter
ab 60 Meter
€ 68,38*
€ 81,37
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 64,24*
€ 76,45
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.