| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-0137440 Herst.-Nr.: 6-34827-00-0-1 EAN/GTIN: 4015596998231 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GU GRETSCH-UNITAS Wetterschenkel 246 EV1 25,5 X 46,5 X 1100 mm mit Bürstendichtung und Endkappen Wetterschenkel - Wetterschenkel mit eingezogener Bürsten- und Lippendichtung für 10 mm Falzluft - Verschraubung unterhalb des Flügelprofils - Die Dichtungen bilden im Zusammenspiel mit der Anschlagdichtung eine zweite Dichtungsebene - Die Dichtungen halten Schlagregen, Staub und Zugluft vom Innenraum fern - Durch den Einsatz des Wetterschenkels wird der optische Schatten zwischen der Flügelunterkante und der Bodenschwelle geschlossen.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschreibung: | Wetterschenkel | Ausführung: | 246 | Oberfläche: | EV1 | Maße (mm): | 44,5x25,5x1100mm | Merkmal: | mit Bürstendichtung und Endkappen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |