Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRELLEBORG Überschlagdichtung L2118 Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TRELLEBORG TRELLEBORG Überschlagdichtung L2118 Schwarz
Artikeldetailsicht TRELLEBORG TRELLEBORG Überschlagdichtung L2118 Schwarz
Artikeldetailsicht TRELLEBORG TRELLEBORG Überschlagdichtung L2118 Schwarz
Artikeldetailsicht TRELLEBORG TRELLEBORG Überschlagdichtung L2118 Schwarz
Artikel-Nr.:
     223-0141058
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     L2118-0120000
EAN/GTIN:
     4031804087351
Suchbegriffe:
Überschlagdichtung
überschlagdichtung

TRELLEBORG Überschlagdichtung L2118 Schwarz

Überschlagdichtung L 2118

Material TSP-FOAM
• Falzhöhe 18 mm
• Nutbreite 4 mm
• Anschlagluft 5 mm
• Nuttiefe 8 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bezeichnung:
Überschlagdichtung TwinTec Foam L 2118
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,5338*
  
Preis gilt ab 60.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Meter
€ 1,8838*
€ 2,24172
pro Meter
ab 240 Meter
€ 1,8738*
€ 2,22982
pro Meter
ab 600 Meter
€ 1,8538*
€ 2,20602
pro Meter
ab 1200 Meter
€ 1,8038*
€ 2,14652
pro Meter
ab 60000 Meter
€ 1,5338*
€ 1,82522
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.