| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0202266 Herst.-Nr.: 3277416 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| KFV Rohrrahmenriegelschloss 24/35 PZ Käntiger Stulp Hell verzinkt Einsteck-Riegelschloss für Rohrrahmentüren Nr.48 - Riegel glanzverzinkt - 15mm Riegelausschluss - verzinkter Kasten - Dornmaß: 35mm - Stulp: 24x155mm hell verzinkt | Einsteckschloss Nr. 48 für Rohrrahmentüren DIN 18251-2 Klasse 1 Einsteckschloss für Rohrrahmentüren, Riegelausschluss 15 mm. Ausführung: Falle und Riegel glanzverzinkt Rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar verzinkter Kasten Riegelausschluss 15mm Mit Sicherheit mehr Lösungsvielfalt für Innen- und Eingangstüren. Durch eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Rohrrahmenschlössern nach EN 12209 eröffnet Ihnen vielfältige Lösungsmöglichkeiten für zahlreiche Profilsituationen. KFV Rohrrahmenschlösser gibt es 1- oder 2-tourig, mit unterschiedlichem Riegelausschluss sowie in diversen Dornmaßen, Stulpvarianten und Oberflächen. Sie eignen sich nicht nur zur Erstausstattung, sondern lassen sich auch problemlos nachrüsten. Weitere Informationen: | | Beschreibung: | Rohrrahmenriegelschloss | Ausführung: | Nr. 48 | Variante: | vorgerichtet für Profilzylinder | Stulpausführung: | Flachstulp 24x3mm | Stulplänge: | 155mm | Dornmaß: | 35mm | Richtung: | Rechts / Links verwendbar | Riegel: | glanzverzinkt | Riegelausschluss: | 15mm | Merkmal: | 1-tourig | Stulpoberfläche: | hell verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 14,51* | € 20,05* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,17* | € 22,08* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,20* | € 22,29* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,59* | € 22,85* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,29* | € 22,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|