Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEYER & MÜLLER Panikschloss 20/65/72/9 Funktion D geteilte Nuss einwärts PZ Links 1-flüglig abg. Stulp Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BEYER & MÜLLER BEYER & MÜLLER Panikschloss 20/65/72/9 Funktion D geteilte Nuss einwärts PZ Links 1-flüglig abg. Stulp Edelstahl
Artikeldetailsicht BEYER & MÜLLER BEYER & MÜLLER Panikschloss 20/65/72/9 Funktion D geteilte Nuss einwärts PZ Links 1-flüglig abg. Stulp Edelstahl
Artikeldetailsicht BEYER & MÜLLER BEYER & MÜLLER Panikschloss 20/65/72/9 Funktion D geteilte Nuss einwärts PZ Links 1-flüglig abg. Stulp Edelstahl
Artikel-Nr.:
     223-0203178
Hersteller:
     Beyer & Müller
Herst.-Nr.:
     1013000031
EAN/GTIN:
     4060473092403
Suchbegriffe:
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
Stahltür-Einsteckschloss
Stahltürschloss

BEYER & MÜLLER Panikschloss 20/65/72/9 Funktion D geteilte Nuss einwärts PZ Links 1-flüglig abg. Stulp Edelstahl

Panik-Einsteckschloss 1013 PZ
Durchgangsfunktion D
• Für Holz- und Stahltüren und Feuerschutzabschlüsse nach DIN 18250 Klasse 4
• Vorgerichtet für Profilzylinder
• 2-tourig
• Falle und Riegel Stahl, verzinkt
• Mit 9 mm Nuss, zweiteilig
• Ohne Schließblech
• Entfernung 72 mm
• Stulp aus nicht rostendem Stahl, abgerundet

Ausführung GS = BS
Gefahrenseite gleich Bandseite. (Panikeinwärts)

Durchgangsfunktion D
Funktion von innen (Panikseite)
Die Tür hat innen einen Drücker. Durch Drückerbetätigung werden die Falle und der vorgeschlossene Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden.

Funktion von außen
Die Tür hat außen einen Drücker. Durch den Drücker kann die Falle zurückgezogen werden. Die Tür ist durch Zuschlagen von außen noch nicht gesichert. Zum Sichern der Tür ist die Verriegelung mithilfe des Schlüssels erforderlich. Zum Öffnen der Tür muss mithilfe des Schlüssels entriegelt und durch Drückerbetätigung die Falle zurückgezogen werden.

Weitere Dornmaße und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Dornmaß:
65 mm
Stulp:
20 mm
L/R:
Ls
Bezeichnung:
Panik-Einsteckschloss
Ausführung:
GS = BS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.