Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Secury Schliessplatte Automatik/MR2 Rehau S730


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Secury Schliessplatte Automatik/MR2 Rehau S730
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Secury Schliessplatte Automatik/MR2 Rehau S730
Artikel-Nr.:
     223-0206228
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     6-31555-00-0-1
EAN/GTIN:
     4015596803788
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche

GU GRETSCH-UNITAS Secury Schliessplatte Automatik/MR2 Rehau S730




Weitere Informationen:
Beschreibung:
Zusatzschließblech Secury
Rahmenausführung:
Kunststoffsysteme
Profilsystem:
Rehau ( S730 )
für Verschlußsystem:
Automatik 2 ; Massivriegel 2
Farbe:
Silber
Einstellbar:
ja
Stulp:
U 35x8mm
Länge:
120mm
Nutlage:
12mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.