Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Secury Schliessplatte SH2 Brügmann AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Secury Schliessplatte SH2 Brügmann AD
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Secury Schliessplatte SH2 Brügmann AD
Artikel-Nr.:
     223-0206454
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     6-31553-2Y-0-1
EAN/GTIN:
     4015596851970
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche

GU GRETSCH-UNITAS Secury Schliessplatte SH2 Brügmann AD

Secury Zusatzschließblech Kunststoff für Mehrfachverriegleungen SH2

- passend Brügmann AD
- hell verzinkt
- einstellbar


Weitere Informationen:
Beschreibung:
Zusatzschließblech Secury
Rahmenausführung:
Kunststoffsysteme
Profilsystem:
Brügmann ( AD )
für Verschlußsystem:
Schwenkhaken 2
Farbe:
Silber
Einstellbar:
ja
Stulp:
U 35x8mm
Länge:
120mm
Nutlage:
19mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.