Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO Haustürbänd Doorline 105-42 weiss 9016 Aufdeck 20-23,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Haustürbänd Doorline 105-42 weiss 9016 Aufdeck 20-23,5mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Haustürbänd Doorline 105-42 weiss 9016 Aufdeck 20-23,5mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Haustürbänd Doorline 105-42 weiss 9016 Aufdeck 20-23,5mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Haustürbänd Doorline 105-42 weiss 9016 Aufdeck 20-23,5mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Haustürbänd Doorline 105-42 weiss 9016 Aufdeck 20-23,5mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Haustürbänd Doorline 105-42 weiss 9016 Aufdeck 20-23,5mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Haustürbänd Doorline 105-42 weiss 9016 Aufdeck 20-23,5mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Haustürbänd Doorline 105-42 weiss 9016 Aufdeck 20-23,5mm
Artikel-Nr.:
     223-0221980
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     492604
EAN/GTIN:
     9005904294358

ROTO Haustürbänd Doorline 105-42 weiss 9016 Aufdeck 20-23,5mm

HTB PS27 Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche
- für Haupteingangstüren bis 120 kg
- für nach innen und nach außen öffnende Türen
- verwendbar für alle gängigen Kunststoff- und Holzprofilsysteme
- für Überschlaghöhe von 20 – 23,5 mm ohne Unterlegplatten

Produkteigenschaften
- rationelle Montage vormontierter Baugruppen
- Verwendung DIN links / DIN rechts
- Farbvielfalt durch beschichtbare Materialien
-Stiftmodul und Zylinderstifte aus rostbeständigem Stahl
- mit patentierter Aushebesicherung
- Kunststoff-Lagerbuchsen aus wartungsfreien Materialien
- Flügelabdeckkappe gegen Demontage gesichert
- einheitlicher Bohrdurchmesser von 5 mm
- Verstellskala auf der Innenseite oberhalb des Verstellschlittens
- Nachstellen der Tür durch eine Person
- verstellbar im vollmontierten Zustand
- überlappende Überschlagshöhenintervalle für mehr Flexibilität

Verstellmöglichkeiten
- Zusätzliche Anpressdruckverstellung von +/- 0,75 mm durch Drehen des Stiftmoduls im Rahmenteil.


Weitere Informationen:
Beschreibung:
Haustürband
Ausführung:
PS 27
Montage:
Aufschraubband zweiteilg
Flügelgewicht:
bis 120kg
Seitenverstellbar:
+10/-5mm
Höhenverstellbar:
+5mm
Anpressdruckverstellbar:
+/-1mm
Aufdeck:
20-23,5mm
Farbe:
RAL 9016 Weiss
System:
Solid S
Richtung:
Links/Rechts verwendbar
Voreinstellung:
42mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.