Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO Haustürbänd Doorline 105-42 Silber Aufdeck 23-26,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Haustürbänd Doorline 105-42 Silber Aufdeck 23-26,5mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Haustürbänd Doorline 105-42 Silber Aufdeck 23-26,5mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Haustürbänd Doorline 105-42 Silber Aufdeck 23-26,5mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Haustürbänd Doorline 105-42 Silber Aufdeck 23-26,5mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Haustürbänd Doorline 105-42 Silber Aufdeck 23-26,5mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Haustürbänd Doorline 105-42 Silber Aufdeck 23-26,5mm
Artikel-Nr.:
     223-0221982
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     493131
EAN/GTIN:
     9005904294938

ROTO Haustürbänd Doorline 105-42 Silber Aufdeck 23-26,5mm

Roto Haustürband DoorLine PS 27, Überschlaghöhe 23 - 26,5 mm
- für Flügelgewicht bis 120 kg,
- Anpressdruckverstellung +/- 1 mm
- Andruckverstellung +/- 0,75 mm
- stufenlose Seitenverstellung +10/-5 mm

Der zweiteilige Aufschraubband Roto Rotoline PS 27 ist ein hochwertiges und innovatives Beschlagssystem für Türen, das mit einer Vielzahl von Sicherheits- und Verstellmöglichkeiten ausgestattet ist. Es wurde entwickelt, um eine sichere und flexible Montage von Türenn mit einem Gewicht von bis zu 120 kg zu gewährleisten.




Das Roto Rotoline Aufschraubband besteht aus zwei Teilen und verfügt über eine patentierte Aushebesicherung, die ein unautorisiertes Entfernen de Tür verhindert. Dadurch wird die Sicherheit Ihres Hauses erhöht. Das Band ist CE-zertifiziert nach DIN EN 1935:2002 und erfüllt damit hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards.




Mit der integrierten Verstellskala können Sie das Aufschraubband präzise anpassen, um eine optimale Funktionalität der Tür zu gewährleisten. Die Flügelbandabdeckung ist gegen Demontage gesichert, was zusätzliche Sicherheit bietet.




Der Roto Doorline Aufschraubband kann flexibel in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden. Es bietet überlappende Überschlagshöhenintervalle, um eine größere Flexibilität bei der Installation zu ermöglichen. Das Band kann ohne Unterlegplatten für Überschlaghöhen von 14 - 26,5 mm verwendet werden.



Die Justierung des Aufschraubbands kann im vollmontierten Zustand erfolgen, ohne dass die Befestigung gelöst werden muss. Es ist seitenverstellbar um +10/-5 mm, höhenverstellbar um +5/-1 mm und ermöglicht eine Anpassung des Anpressdrucks um +/-1 mm. Durch Drehen der exzentrischen Rahmenbandbuchse kann eine zusätzliche Anpressdruckverstellung von +/-0,75 mm vorgenommen werden.


Weitere Informationen:
Beschreibung:
Haustürband Doorline
PS 27:
Richtung
Links/Rechts verwendbar:
Farbe
Silber:
Aufdeck
23-26,5mm:
Voreinstellung
42mm:
Flügelgewicht
bis 120kg:
Aushebesicherung
Ja:
Zertifizierung
CE-zertifiziert nach DIN EN 1935:2002:
Bandausführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.