Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Forte Edelstahl ohne PZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Forte Edelstahl ohne PZ
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Forte Edelstahl ohne PZ
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Forte Edelstahl ohne PZ
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Forte Edelstahl ohne PZ
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Forte Edelstahl ohne PZ
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Forte Edelstahl ohne PZ
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Forte Edelstahl ohne PZ
Artikel-Nr.:
     223-0251490
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     K-17015-00-0-8
EAN/GTIN:
     4015596934208
Suchbegriffe:
Hebeschiebebeschläge
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild

GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Forte Edelstahl ohne PZ

Hebe-Schiebe Drehgriff Forte Edelstahl 934/937


- Drehgriff innen ohne PZ-Lochung
- inklusive Schiebegriffmuschel
- Dornlänge einstellbar
- Flügeldicke bis 80mm
- Grifflänge 240mm
- Edelstahl



Weitere Informationen:
Beschreibung:
Drehgriff
Ausführung:
Forte/Belcanto
Beschlagausführung:
Hebe-Schiebe
Rastung:
180 Grad
Nocken:
mit Nocken
Abschließbar:
nein
Material:
Edelstahl
Flügeldicke:
bis 110mm
Vierkant:
10mm
Grifflänge:
240mm
Griffhöhe:
80mm
Höhe Abdeckrosette:
14mm
Breite Abdeckrosette:
33,5mm
Schiebegriffmuschel:
mit Schiebegriffmuschel (36x104mm)
Schraublochabstand:
80mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 77,44*
€ 99,35*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 151,65*
€ 189,74*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.