Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Dirigent UC5 braun ohne PZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Dirigent UC5 braun ohne PZ
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Dirigent UC5 braun ohne PZ
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Dirigent UC5 braun ohne PZ
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Dirigent UC5 braun ohne PZ
Artikel-Nr.:
     223-0251521
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     K-13262-00-0-5
EAN/GTIN:
     4015596038722

GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Dirigent UC5 braun ohne PZ

Hebe-Schiebe Drehgriff 934/937


- Drehgriff innen ohne PZ-Lochung
- inklusive Schiebegriffmuschel
- mit 90° Rastung
- Flügeldicke 68mm
- Grifflänge 240mm
- Dunkelbronze


Weitere Informationen:
Beschreibung:
Drehgriff
Ausführung:
Dirigent
Beschlagsausführung:
Hebe-Schiebe
Rastung:
90 Grad
Nocken:
mit Nocken
Abschließbar:
nein
Material:
Aluminium
Farbe:
Braun
Flügeldicke:
bis 56 mm, Vierkant fest
Vierkant:
10mm
Grifflänge:
240mm
Griffhöhe:
70mm
Höhe Abdeckrosette:
152mm
Breite Abdeckrosette:
33,5mm
Schiebegriffmuschel:
mit verlängerter Schiebegriffmuschel (37x154mm)
Schraublochabstand:
80mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.