Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Dirigent EV1 silber mit PZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Dirigent EV1 silber mit PZ
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Dirigent EV1 silber mit PZ
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Dirigent EV1 silber mit PZ
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Dirigent EV1 silber mit PZ
Artikel-Nr.:
     223-0251522
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     K-13263-00-0-1
EAN/GTIN:
     4015596038739
Suchbegriffe:
Bad-Kurzschild
Knopfkurzschild
Kurzschild
Zimmertür-Kurzschild

GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Dirigent EV1 silber mit PZ

Hebe-Schiebe Drehgriff 934/937


- Drehgriff innen mit PZ-Lochung
- inklusive Schiebegriffmuschel
- Dornlänge einstellbar
- Flügeldicke bis 80mm
- Grifflänge 240mm
- silber



Weitere Informationen:
Beschreibung:
Drehgriff
Ausführung:
Dirigent
Beschlagsausführung:
Hebe-Schiebe
Rastung:
90 Grad
Nocken:
mit Nocken
Abschließbar:
ja (innen mit PZ-Lochung)
Material:
Aluminium
Farbe:
Silber
Flügeldicke:
bis 80mm
Vierkant:
10mm
Grifflänge:
240mm
Griffhöhe:
70mm
Höhe Abdeckrosette:
152mm
Breite Abdeckrosette:
33,5mm
Schiebegriffmuschel:
mit verlängerter Schiebegriffmuschel (37x154mm)
Schraublochabstand:
80mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,67*
€ 137,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.