Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Dirigent EV1 silber beidseitig PZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Dirigent EV1 silber beidseitig PZ
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Dirigent EV1 silber beidseitig PZ
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Dirigent EV1 silber beidseitig PZ
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Dirigent EV1 silber beidseitig PZ
Artikel-Nr.:
     223-0251524
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     K-13264-00-0-1
EAN/GTIN:
     4015596038777

GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Dirigent EV1 silber beidseitig PZ

Hebe-Schiebe Drehgriff 934/937
 

Abbildung zeigt Griff in Farbe weiß, Auslieferung erfolgt in Farbe der Beschreibung

 

 


- Drehgriff beidseitig mit PZ-Lochung
- inklusive Außengriff
- mit 90° Rastung
- Dornlänge einstellbar
- Flügeldicke bis 90mm
- Grifflänge 240mm
- silber





Weitere Informationen:
Beschreibung:
Drehgriff
Ausführung:
Dirigent
Beschlagsausführung:
Hebe-Schiebe
Rastung:
90 Grad
Nocken:
mit Nocken
Abschließbar:
ja (beidseitig Drehgriff mit PZ-Lochung)
Material:
Aluminium
Farbe:
Silber
Flügeldicke:
bis 90mm
Vierkant:
10mm
Grifflänge:
240mm
Griffhöhe:
70mm
Höhe Abdeckrosette:
152mm
Breite Abdeckrosette:
33,5mm
Schiebegriffmuschel:
ohne Schiebegriffmuschel
Schraublochabstand:
80mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,56*
€ 273,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,19*
€ 271,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,60*
€ 262,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,42*
€ 244,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,18*
€ 222,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.