Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Dirigent Edelstahl ohne PZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Dirigent Edelstahl ohne PZ
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Dirigent Edelstahl ohne PZ
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Dirigent Edelstahl ohne PZ
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Dirigent Edelstahl ohne PZ
Artikel-Nr.:
     223-0251530
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     K-16859-00-0-8
EAN/GTIN:
     4015596899590
Suchbegriffe:
Bad-Kurzschild
Knopfkurzschild
Kurzschild
Zimmertür-Kurzschild

GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Dirigent Edelstahl ohne PZ

Hebe-Schiebe Drehgriff Edelstahl 934/937


- Drehgriff innen ohne PZ-Lochung
- inklusive Schiebegriffmuschel
- Dornlänge einstellbar
- Flügeldicke bis 80mm
- mit 90° Rastung
- Grifflänge 240mm
- Edelstahl



Weitere Informationen:
Beschreibung:
Drehgriff
Ausführung:
Dirigent
Beschlagsausführung:
Hebe-Schiebe
Rastung:
90 Grad
Nocken:
mit Nocken
Abschließbar:
nein
Material:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl matt
Flügeldicke:
bis 80mm
Vierkant:
10mm
Grifflänge:
240mm
Griffhöhe:
70mm
Höhe Abdeckrosette:
152mm
Breite Abdeckrosette:
33,5mm
Schiebegriffmuschel:
mit Schiebegriffmuschel (36x104mm)
Schraublochabstand:
80mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,75*
€ 190,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,99*
€ 188,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,14*
€ 182,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.