Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Deckrosette innen EV1 silber mit PZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Deckrosette innen EV1 silber mit PZ
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Deckrosette innen EV1 silber mit PZ
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Deckrosette innen EV1 silber mit PZ
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Deckrosette innen EV1 silber mit PZ
Artikel-Nr.:
     223-0251554
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     9-37909-02-0-1
EAN/GTIN:
     4015596620101
Suchbegriffe:
Hebe Tür Griff
Hebetür Griff
Hebetürgriff
Schiebetürgriff

GU GRETSCH-UNITAS Deckrosette innen EV1 silber mit PZ

Deckrosette für Hebeschiebetür-Drehgriffe Dirigent.

Deckrosetten stehen in verschiedenen Farben und Lochungen zur Verfügung.


Weitere Informationen:
Beschreibung:
Deckrosette
Lochung:
PZ-gelocht
Länge:
ca. 152mm
Breite:
ca. 33,5mm
Stärke:
ca. 14mm
Farbe:
EV1 Silber
Weitere Suchbegriffe: hebetürgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.