Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Deckrosette innen weiss mit PZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Deckrosette innen weiss mit PZ
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Deckrosette innen weiss mit PZ
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Deckrosette innen weiss mit PZ
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Deckrosette innen weiss mit PZ
Artikel-Nr.:
     223-0251556
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     9-37909-02-0-7
EAN/GTIN:
     4015596620149
Suchbegriffe:
Hebe Tür Griff
Hebetür Griff
Hebetürgriff
Schiebetürgriff

GU GRETSCH-UNITAS Deckrosette innen weiss mit PZ

Deckrosette für Hebeschiebetür-Drehgriffe Dirigent.

Deckrosetten stehen in verschiedenen Farben und Lochungen zur Verfügung.


Weitere Informationen:
Beschreibung:
Deckrosette
Lochung:
PZ-gelocht
Länge:
ca. 152mm
Breite:
ca. 33,5mm
Stärke:
ca. 14mm
Farbe:
Weiss
Weitere Suchbegriffe: hebetürgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.