Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Forte beidseitig PZ Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Forte beidseitig PZ Edelstahl
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Forte beidseitig PZ Edelstahl
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Forte beidseitig PZ Edelstahl
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Forte beidseitig PZ Edelstahl
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Forte beidseitig PZ Edelstahl
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Forte beidseitig PZ Edelstahl
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Forte beidseitig PZ Edelstahl
Artikel-Nr.:
     223-0251562
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     K-17017-00-0-8
EAN/GTIN:
     4015596934222
Suchbegriffe:
Hebeschiebebeschläge

GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Forte beidseitig PZ Edelstahl

Hebe-Schiebe Drehgriff Forte Edelstahl 934/937


- Drehgriff beidseitig mit PZ-Lochung
- inklusive Außengriff
- Dornlänge einstellbar
- Flügeldicke bis 90mm
- Grifflänge 240mm
- Edelstahl



Weitere Informationen:
Beschreibung:
Drehgriff
Ausführung:
Forte/Belcanto
Beschlagausführung:
Hebe-Schiebe
Rastung:
180 Grad
Nocken:
mit Nocken
Abschließbar:
ja (beidseitig Drehgriff mit PZ-Lochung)
Material:
Edelstahl
Flügeldicke:
bis 110mm
Vierkant:
10mm
Grifflänge:
240mm
Griffhöhe:
80mm
Höhe Abdeckrosette:
14mm
Breite Abdeckrosette:
33,5mm
Schiebegriffmuschel:
nein
Schraublochabstand:
80mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
5
pro Stück
€ 8,50*
ab € 109,91*
€ 137,66*
1 Tag
11
pro Paar
Frei Haus
ab € 244,34*
€ 296,07*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,66*
€ 163,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.