Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Mittelstück waagerecht FFB 1601-1850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Mittelstück waagerecht FFB 1601-1850 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Mittelstück waagerecht FFB 1601-1850 mm
Artikel-Nr.:
     223-0254213
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     6-32307-04-0-1
EAN/GTIN:
     4015596690951

GU GRETSCH-UNITAS Mittelstück waagerecht FFB 1601-1850 mm

Mittelstück waagerecht mit Tauchzapfen



Alle Verschlussteile sind auf die 16mm Beschlagnut abgestimmt. Die Schließzapfen des Verschlusses sind einstellbar.

- Breitenteil für oben und unten

- Stulplänge 1230mm


Weitere Informationen:
Beschreibung:
Mittelstück waagerecht
Beschlagsystem:
Parallelschiebe-Kippbeschläge
Einsatzbereich:
waagerecht
Flügelfalzbreite:
1601-1850mm
Länge:
1230mm
Anzahl Schließzapfen:
2
Oberfläche:
ferGurad Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.