Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Mittelstück senkrecht mit Tauchzapfen FFH 1871-2120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Mittelstück senkrecht mit Tauchzapfen FFH 1871-2120 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Mittelstück senkrecht mit Tauchzapfen FFH 1871-2120 mm
Artikel-Nr.:
     223-0255340
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     6-32304-06-0-1
EAN/GTIN:
     4015596034090

GU GRETSCH-UNITAS Mittelstück senkrecht mit Tauchzapfen FFH 1871-2120 mm

Mittelstück senkrecht mit Tauchzapfen

Alle Verschlussteile sind auf die 16mm Beschlagnut abgestimmt. Die Schließzapfen des Verschlusses sind einstellbar.
- Höhenbauteil für Getriebe- und Getriebegegenseite PSK
- Griffsitzhöhe 980mm
- Stulplänge 1590mm


Weitere Informationen:
Beschreibung:
Mittelstück senkrecht
Beschlagsystem:
Parallelschiebe-Kippbeschläge
Einsatzbereich:
senkrecht
Flügelfalzhöhe:
1871-2120mm
Länge:
1590mm
Anzahl Schließzapfen:
2
Oberfläche:
ferGurad Silber
Griffsitz:
980mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
23
€ 8,50*
ab € 40,52*
€ 54,44*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 80,19*
€ 102,17*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.