Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Mittelstück senkrecht mit Tauchzapfen FFH 996-1120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Mittelstück senkrecht mit Tauchzapfen FFH 996-1120 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Mittelstück senkrecht mit Tauchzapfen FFH 996-1120 mm
Artikel-Nr.:
     223-0255344
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     6-32304-02-0-1
EAN/GTIN:
     4015596034038

GU GRETSCH-UNITAS Mittelstück senkrecht mit Tauchzapfen FFH 996-1120 mm

Mittelstück senkrecht mit Tauchzapfen

Alle Verschlussteile sind auf die 16mm Beschlagnut abgestimmt. Die Schließzapfen des Verschlusses sind einstellbar.
- Höhenbauteil für Getriebe- und Getriebegegenseite PSK
- Griffsitzhöhe 440mm
- Stulplänge 590mm


Weitere Informationen:
Beschreibung:
Mittelstück senkrecht
Beschlagsystem:
Parallelschiebe-Kippbeschläge
Einsatzbereich:
senkrecht
Flügelfalzhöhe:
996-1120mm
Länge:
590mm
Anzahl Schließzapfen:
1
Oberfläche:
ferGurad Silber
Griffsitz:
440mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 32,68*
€ 44,15*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 49,76*
€ 65,40*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.