Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KARCHER Zimmtertürdrückergarnitur Rio Steel ER34 BB Edelstahl poliert/Edelstahl Matt (Drückerpaar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KARCHER KARCHER Zimmtertürdrückergarnitur Rio Steel ER34 BB Edelstahl poliert/Edelstahl Matt (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht KARCHER KARCHER Zimmtertürdrückergarnitur Rio Steel ER34 BB Edelstahl poliert/Edelstahl Matt (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht KARCHER KARCHER Zimmtertürdrückergarnitur Rio Steel ER34 BB Edelstahl poliert/Edelstahl Matt (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht KARCHER KARCHER Zimmtertürdrückergarnitur Rio Steel ER34 BB Edelstahl poliert/Edelstahl Matt (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht KARCHER KARCHER Zimmtertürdrückergarnitur Rio Steel ER34 BB Edelstahl poliert/Edelstahl Matt (Drückerpaar)
Artikel-Nr.:
     223-0260270
Hersteller:
     Karcher
Herst.-Nr.:
     ER34BB073
EAN/GTIN:
     4038847007186
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur

KARCHER Zimmtertürdrückergarnitur Rio Steel ER34 BB Edelstahl poliert/Edelstahl Matt (Drückerpaar)

Drückergarnitur „Rio Steel“ ER34

Türbeschlag, Türtechnik
• Geprüft nach DIN EN 1906 (Kategorie 3)
• Rosetten 3-teilig
• Festdrehbar gelagert, mit Hochhaltemechanismus
• Verdeckte Befestigung
• Vierkantstift 8 mm
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Zimmertürdrückergarnitur
Material:
Bicolor
Oberfläche / Farbe:
Bicolor (Edelstahl poliert / Edelstahl matt)
Lochung:
BB
Ausführung:
Rosettengarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.