Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Verona 1510/42KV/42KVS PZ F1 Natur (Drückerpaar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Verona 1510/42KV/42KVS PZ F1 Natur (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Verona 1510/42KV/42KVS PZ F1 Natur (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Verona 1510/42KV/42KVS PZ F1 Natur (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Verona 1510/42KV/42KVS PZ F1 Natur (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Verona 1510/42KV/42KVS PZ F1 Natur (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Verona 1510/42KV/42KVS PZ F1 Natur (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Verona 1510/42KV/42KVS PZ F1 Natur (Drückerpaar)
Artikel-Nr.:
     223-0262922
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2902841
EAN/GTIN:
     4012789259049
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur

HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Verona 1510/42KV/42KVS PZ F1 Natur (Drückerpaar)

Drückergarnitur „Verona“
1510/42KV/42KVS
• Geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A (Kategorie 3)
• HOPPE-Schnellstift-Verbindung (Vollstift)
• Mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und Stütznocken
• Verdeckte, durchgehende Verschraubung
• Vierkantstift 8 mm
• Inklusive Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Form:
rund
Norm:
DIN EN 1906
Basis:
Drückergarnitur
Farbton:
naturfarbig
Lochung:
Profilzylinder gelocht
Türart:
Innentüren
Lagerung:
Gleitlager
Material:
Aluminium
Vierkant:
8 mm
Abdeckung:
mit Rosetten
Durchmesser:
52 mm
Oberfläche:
eloxiert
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Drückerform:
gerade
Drückerhöhe:
54 mm
Türwerkstoff:
Holz
Benutzerklasse:
Klasse 3
Drückerlänge:
124 mm
Einsatzbereich:
Objekttür
Befestigungsart:
verdeckt verschraubt
Anschlagrichtung:
Drücker rechts/links verwendbar
Türstärke max.:
42 mm
Türstärke min.:
37 mm
Stärke Abdeckung:
9 mm
Befestigungssystem:
Schnellstiftverbindung
Befestigungstechnik:
mit Stütznocken
Drückerbefestigung:
Vollstift
Material Unterkonstruktion:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
15
€ 8,50*
ab € 16,53*
€ 23,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,54*
€ 23,21*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,60*
€ 23,28*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,09*
€ 27,86*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.