Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Einlassmuschel 4251 rechteckig offen 6204 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FSB FSB Einlassmuschel 4251 rechteckig offen 6204 Edelstahl
Artikeldetailsicht FSB FSB Einlassmuschel 4251 rechteckig offen 6204 Edelstahl
Artikeldetailsicht FSB FSB Einlassmuschel 4251 rechteckig offen 6204 Edelstahl
Artikeldetailsicht FSB FSB Einlassmuschel 4251 rechteckig offen 6204 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     223-0264084
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015354379593
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf

FSB Einlassmuschel 4251 rechteckig offen 6204 Edelstahl

Schiebetürmuschel 42 4251

Türbeschlag, Türtechnik
• Ausfräsung 150 x R 20 x 17,5 mm
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Basis:
Schiebetürmuschel
Tiefe:
19 mm
Breite:
45 mm
Länge:
155 mm
Farbton:
edelstahl
Türart:
Schiebetür
Material:
Edelstahl
Ausführung:
offen
Oberfläche:
fein matt
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Modellnummer:
4251
Türwerkstoff:
Holz
Einsatzbereich:
Zimmertür
Befestigungsart:
zum Einlassen
Türflügelanzahl:
einflügelig
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 20,04*
€ 27,27*
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 23,43*
€ 31,79*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 23,46*
€ 31,84*
€ 4,90*
ab € 22,60*
€ 32,00*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 24,73*
€ 33,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.