Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Rahmentürdrücker 1146 auf ovaler Rosette 724625 VK 8mm F1 Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FSB FSB Rahmentürdrücker 1146 auf ovaler Rosette 724625 VK 8mm F1 Natur
Artikeldetailsicht FSB FSB Rahmentürdrücker 1146 auf ovaler Rosette 724625 VK 8mm F1 Natur
Artikeldetailsicht FSB FSB Rahmentürdrücker 1146 auf ovaler Rosette 724625 VK 8mm F1 Natur
Artikeldetailsicht FSB FSB Rahmentürdrücker 1146 auf ovaler Rosette 724625 VK 8mm F1 Natur
Artikeldetailsicht FSB FSB Rahmentürdrücker 1146 auf ovaler Rosette 724625 VK 8mm F1 Natur
Artikeldetailsicht FSB FSB Rahmentürdrücker 1146 auf ovaler Rosette 724625 VK 8mm F1 Natur
Artikel-Nr.:
     223-0266875
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     91146011430105
EAN/GTIN:
     4015354222011
Suchbegriffe:
Rahmendrücker
Rahmentürdrücker
Rahmentürrosette
Türrahmenrosette

FSB Rahmentürdrücker 1146 auf ovaler Rosette 724625 VK 8mm F1 Natur

Drückerlochteil 09 1146 auf Rosette

Türbeschlag, Türtechnik
• Für Rahmentüren
• Drücker festdrehbar gelagert
• Mit Hochhaltemechanismus
• Verdeckte Befestigung
• Vierkant 8 mm
Weitere Informationen:
Form:
oval
Norm:
DIN EN 1906
Basis:
Drücker-Halbgarnitur
Breite:
32.5 mm
Länge:
70 mm
Farbton:
naturfarbig
Türart:
Rahmentüren
Lagerung:
Ausgleichslager®
Material:
Aluminium
Vierkant:
8 mm
Abdeckung:
ohne Schlüsselrosette
Oberfläche:
eloxiert
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Drückerform:
U-Form
Modellnummer:
1146
Drückerhöhe:
77 mm
Türwerkstoff:
Aluminium
Benutzerklasse:
Klasse 4
Drückerlänge:
146 mm
Einsatzbereich:
Profiltür
Befestigungsart:
verdeckt verschraubt
Anschlagrichtung:
Drücker rechts/links verwendbar
Stärke Abdeckung:
14 mm
Befestigungssystem:
Stiftverbindung
Befestigungstechnik:
ohne Stütznocken
Drückerbefestigung:
Stabilstift
Drückerdurchmesser:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.