| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0301172 Herst.-Nr.: 0048052 EAN/GTIN: 4023149480522 |
| |
|
| | |
| HETTICH Topfband Intermat-Soft 048052 9943-T42 K=16 mm/110Ø Schnellmontage-Topfscharnier Intermat 110° • Automatikscharnier mit Aufklipstechnik • 110° Öffnungswinkel • Für Türstärken ab 15 mm • Topfdurchmesser 35 mm • Mit Schließautomatik • Integrierte Auflagen- und Exzenter-Tiefenverstellung • Höhenverstellung erfolgt über eine Montageplatte • Scharniertopf/-arm Stahl vernickelt Weitere Informationen: | | Kröpfung: | 16,0 mm | Topfart: | zum Anschrauben | Anschlagart: | einliegend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 1,1644* | € 1,4244* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,151* | € 1,4421* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,31* | € 1,95* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,24* | € 2,05* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,32* | € 2,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|