Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Topfband Intermat-Soft 048066 9943-Thfix K=0 mm/110Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH Topfband Intermat-Soft 048066 9943-Thfix K=0 mm/110Ø
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH Topfband Intermat-Soft 048066 9943-Thfix K=0 mm/110Ø
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH Topfband Intermat-Soft 048066 9943-Thfix K=0 mm/110Ø
Artikel-Nr.:
     223-0301173
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     0048066
EAN/GTIN:
     4023149480669
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich

HETTICH Topfband Intermat-Soft 048066 9943-Thfix K=0 mm/110Ø

Schnellmontage-Topfscharnier Intermat 110°, Fix
• Automatikscharnier mit Aufklipstechnik
• 110° Öffnungswinkel
• Für Türstärken ab 15 mm
• Topfdurchmesser 35 mm
• Mit Schließautomatik
• Integrierte Auflagen- und Exzenter-Tiefenverstellung
• Höhenverstellung erfolgt über eine Montageplatte
• Scharniertopf/-arm Stahl vernickelt
• Werkzeuglose Topfmontage
Weitere Informationen:
Basis:
Topfscharnier
Farbe:
silber
Türart:
für Holztüren
Kröpfung:
0 mm
Topftiefe:
11,6 mm
Montageart:
Schnellmontage Fix
Anschlagart:
für vorliegende Türen
Oberfläche:
vernickelt
Auflage max.:
18 mm
Auflage min.:
10 mm
Einsatzbereich:
Möbel
Topfbezeichnung:
TH 45
Topfdurchmesser:
35 mm
Türeinstellung:
3-dimensional
Öffnungswinkel:
110 °
Mindestbohrtiefe:
11,7 mm
Mindestfuge max.:
4,1 mm
Mindestfuge min.:
0,4 mm
Topfabstand max.:
6 mm
Topfabstand min.:
3 mm
Türstärke max.:
25 mm
Türstärke min.:
15 mm
Scharnierbasis (B):
12,5 mm
Qualitätseinstufung:
EN 15570, Level 3
Tiefeneinstellung max.:
4 mm
Tiefeneinstellung min.:
4 mm
Werkstoff Scharnierarm:
Stahl
Werkstoff Scharniertopf:
Stahl
Auflageneinstellung max.:
-2,5 mm
Auflageneinstellung min.:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: topfband, topfscharnier 110°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.