Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Topfband Intermat-Soft 048069 9943-Thfix K=16 mm/110Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HETTICH Topfband Intermat-Soft 048069 9943-Thfix K=16 mm/110Ø
Artikel-Nr.:
     223-0301175
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     0048069
EAN/GTIN:
     4023149480690
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich

HETTICH Topfband Intermat-Soft 048069 9943-Thfix K=16 mm/110Ø

Schnellmontage-Topfscharnier Intermat 110°, Fix
• Automatikscharnier mit Aufklipstechnik
• 110° Öffnungswinkel
• Für Türstärken ab 15 mm
• Topfdurchmesser 35 mm
• Mit Schließautomatik
• Integrierte Auflagen- und Exzenter-Tiefenverstellung
• Höhenverstellung erfolgt über eine Montageplatte
• Scharniertopf/-arm Stahl vernickelt
• Werkzeuglose Topfmontage
Weitere Informationen:
Kröpfung:
16,0 mm
Topfart:
werkzeuglos mit Düsen
Anschlagart:
einliegend
Weitere Suchbegriffe: topfband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,449
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,497
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.