Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Kette C-Glied Din 5685 (Langgliedrig) 3x26x12mm Feuerverzinkt Nr.77027


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Kette C-Glied Din 5685 (Langgliedrig) 3x26x12mm Feuerverzinkt Nr.77027
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Kette C-Glied Din 5685 (Langgliedrig) 3x26x12mm Feuerverzinkt Nr.77027
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Kette C-Glied Din 5685 (Langgliedrig) 3x26x12mm Feuerverzinkt Nr.77027
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Kette C-Glied Din 5685 (Langgliedrig) 3x26x12mm Feuerverzinkt Nr.77027
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Kette C-Glied Din 5685 (Langgliedrig) 3x26x12mm Feuerverzinkt Nr.77027
Artikel-Nr.:
     223-0331031
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     7001384
EAN/GTIN:
     4317784012621
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 5685 c3
rundstahlkette din 5685

PÖSAMO Kette C-Glied Din 5685 (Langgliedrig) 3x26x12mm Feuerverzinkt Nr.77027

Schweißkette, DIN 5685, Form C, langgliedrig, feuerverzinkt

Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und
dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht
zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden.

Die empfohlene maximale Tragkraft ist ein errechneter Wert, die Ketten sind nicht geprüft.
Berechnung der max. Tragkraft:

theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg
Sicherheitsfaktor 8
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 5685
Farbe:
silber
Gewicht:
0.15 kg/m
Nenndicke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl (ST)
Ausführung:
gerade C-Glieder, geschweißt
Oberfläche:
feuerverzinkt
Breite innen:
6 mm
Gesamtlänge:
30 m
Breite außen:
12 mm
ICC-Zulassung:
Nein
DIBT-Zulassung:
Nein
DIBt-Zulassung:
Nein
Länge (Innen):
26 mm
Tragfähigkeit:
45 kg
Typbezeichnung:
langgliedrig
ETA-Zulassung (1):
Nein
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
30
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,79*
€ 1,16*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 19,2102*
€ 36,0501*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 34,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.