Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Lenkrolle Luftbereift Rillenprofil 200mm/75kg/BH: 235mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle Luftbereift Rillenprofil 200mm/75kg/BH: 235mm
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle Luftbereift Rillenprofil 200mm/75kg/BH: 235mm
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle Luftbereift Rillenprofil 200mm/75kg/BH: 235mm
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle Luftbereift Rillenprofil 200mm/75kg/BH: 235mm
Artikel-Nr.:
     223-0341081
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L100.C90.200
EAN/GTIN:
     4021885007478
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller

BS ROLLEN Lenkrolle Luftbereift Rillenprofil 200mm/75kg/BH: 235mm

Lenkrolle L400.C90

• Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert
• Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
• Rad: Luftbereifung schwarz, Rillenprofil
• Radkörper: Stahlfelge
• Rollenlager
Weitere Informationen:
Basis:
Lenkrolle
Farbton:
stahl
Bauhöhe:
235 mm
Lagerung:
Rollenlager
Ausladung:
55 mm
Radbreite:
50 mm
Tragkraft:
75 kg
Ausführung:
Luftrad
Oberfläche:
verzinkt
Modellnummer:
L400
Einsatzbereich:
Transportgeräte
Plattengröße:
135x105 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Befestigungsart:
mit Platte
Farbe Radkörper:
grau
Farbe Lauffläche:
schwarz
Material Gehäuse:
Stahl
Befestigungssystem:
ohne Feststeller
Material Radkörper:
Stahl
Material Lauffläche:
Gummi
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Schraublochentfernung 1:
105x75 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 17,37*
€ 21,79*
8 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 17,44*
€ 21,81*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 17,81*
€ 22,15*
2 Tage
11
1
€ 5,45*
ab € 18,24*
€ 22,84*
Lager 223
13
1
€ 8,50*
ab € 22,04*
€ 27,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
D50.200
ab € 3,68*
Zubehör
k.A.
D55.200
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.