Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY Surform Ersatzblatt, fein Art.-Nr. 5-21-393


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STANLEY STANLEY Surform Ersatzblatt, fein Art.-Nr. 5-21-393 Feinschnittblatt Surform 250mm Nr.5-21-393 Stanley
Artikeldetailsicht STANLEY STANLEY Surform Ersatzblatt, fein Art.-Nr. 5-21-393 Feinschnittblatt Surform 250mm Nr.5-21-393 Stanley
Artikeldetailsicht STANLEY STANLEY Surform Ersatzblatt, fein Art.-Nr. 5-21-393 Feinschnittblatt Surform 250mm Nr.5-21-393 Stanley
Artikel-Nr.:
     223-0453061
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3253565213935
Suchbegriffe:
Gipshobel
stanley gipshobel
gipshobel

STANLEY Surform Ersatzblatt, fein Art.-Nr. 5-21-393

Hobelblatt Surform Nr. 5-21-293
• Geeignet für weiche Holzarten, Faserplatte, Schichtholz, Spanplatte, Vinyl, Gummi, Putzmörtel, Gipsplatte, Kalk, Glasfaser, Polyesterplatte, Nylon undLinoleum
Weitere Informationen:
Breite:
42 mm
Länge:
250 mm
Kornart:
sonstige
Streuart:
-
Unterlage:
-
Blattbreite:
42 mm
Blattlänge:
250 mm
Durchmesser:
- mm
Korngröße:
-
SB-Verpackt:
Nein
Mit Löchern:
true
Einsatzbereich:
-
Materialanwendung:
Holz
Für Dreieckschleifer:
false
Für Exzenterschleifer:
false
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
15
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 4,88*
4 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 3,62*
€ 4,95*
5 Tage
31
1
€ 5,49*
ab € 3,63*
€ 4,97*
2 Tage
34
1
€ 6,95*
ab € 3,65*
€ 5,01*
Lager 223
17
1
€ 8,50*
ab € 5,43*
€ 7,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
5-21-399
ab € 6,29*
Zubehör
Stanley
5-21-398
ab € 2,69*
Zubehör
Stanley
5-21-515
ab € 1,72*
Zubehör
Stanley
5-21-508
ab € 4,30*
Zubehör
Stanley
5-21-104
ab € 4,83*
Zubehör
Stanley
5-21-103
ab € 5,14*
Zubehör
Stanley
5-21-115
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.