Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0461018 Herst.-Nr.: 41204112 EAN/GTIN: 4007220144886 |
| |
|
| | |
| Poliflex-Feinschleifstift PF ZY 0812/3 AR 120 GR Feinschleifstift Poliflex, Zylinderform Anwendung: Zur Erzielung eines feinen, glänzenden Schliffbildes. Für die Flächenbearbeitung. Hinweis: Die Feinschleifstifte können je nach Einsatzzweck mit einem Abrichtdiamanten oder einem keramischen Abdrehstein bei niedriger Drehzahl profiliert werden. PF ZY GR Edelkorund rosa (AR), weiche Bindung auf Elastomerbasis. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 10–12 m/s. Weitere Informationen: | | Typ: | PF ZY 0812 | Kopf-Ø x Höhe: | 8 x 12 mm | Körnung: | 120 | Schaft-Ø: | 3 mm | max. Drehzahl: | 35800 min-1 | Stahl: | empfohlen | INOX: | bedingt geeignet | Aluminium: | bedingt geeignet | NE-Metall: | bedingt geeignet | Metall, hochwarmfest: | bedingt geeignet | Herstellerartikelnummer: | PF ZY0812/3 W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,43* | € 3,20* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,48* | € 3,27* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,51* | € 3,31* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 2,54* | € 3,33* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,28* | € 4,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|