Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY 2040 6 ADW 30 L6B INOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift ZY 2040 6 ADW 30 L6B INOX Härte L Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2], Außen-ø: 20 mm, Breite: 40 mm, Form: Zylinder, Gewicht [kg]: 0.5, Korngröße: 30, Max. RPM: 32400 RPM, Opt. RPM von: 32400 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A, USA-Form: W 207
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift ZY 2040 6 ADW 30 L6B INOX Härte L Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2], Außen-ø: 20 mm, Breite: 40 mm, Form: Zylinder, Gewicht [kg]: 0.5, Korngröße: 30, Max. RPM: 32400 RPM, Opt. RPM von: 32400 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A, USA-Form: W 207
Artikel-Nr.:
     223-0461037
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31133743
EAN/GTIN:
     4007220097304
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform

Schleifstift ZY 2040 6 ADW 30 L6B INOX

Korund-Schleifstift INOX, Zylinderform, 6-mm-Schaft

Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen.

INOX, 6-mm-Schaft
Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte L), grobe Körnung, braune Kunstharzbindung. Besonders für die Flächenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30–50 m/s.
Weitere Informationen:
Typ:
ZY 2040
Kopf-Ø x Höhe:
20 x 40 mm
Körnung:
30
max. Drehzahl:
32400 min-1
Stahl:
bedingt geeignet
INOX:
empfohlen
Guss:
bedingt geeignet
Aluminium:
bedingt geeignet
NE-Metall, hart:
empfohlen
NE-Metall, weich:
bedingt geeignet
Metall, hochwarmfest:
bedingt geeignet
Herstellerartikelnummer:
31133743
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,06*
€ 2,53*
2 Tage
977
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,02*
€ 2,53*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 2,55*
7 Tage
1234
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,12*
€ 2,59*
Lager 223
168
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,71*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.