| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0463166 Herst.-Nr.: 237400 EAN/GTIN: 4250560509888 |
| |
|
| | |
| NÖLLE Saalbesen Roßhaar 40cm Industriebesen, Naturhaar • Naturhaar • Für glatte Böden und feinen Schmutz mit Stielloch Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 250 kg | Standardhub: | 1,5 m | Min. Bauhöhe: | 223 mm | Hebelkraft: | 17 daN | Anzahl Kettenstränge: | 1 | Kettengröße: | 3x9 mm | Gewicht mit Standardhub: | 1,6 kg | Gewicht je Meter Mehrhub: | 0,2 kg | Made in Germany: | - |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,04* | € 7,84* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,99* | € 7,95* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,00* | € 7,98* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,03* | € 8,00* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,90* | € 10,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|