Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER SDS-Plus Y-Cutter 22mm 400/450mm, #2518, Nr. 22528 (Cuttermesser)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus Y-Cutter 22mm 400/450mm, #2518, Nr. 22528 (Cuttermesser) Hammerbohrer SDS-Plus Trijet Ultimate 22x450/400mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus Y-Cutter 22mm 400/450mm, #2518, Nr. 22528 (Cuttermesser) Hammerbohrer SDS-Plus Trijet Ultimate 22x450/400mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus Y-Cutter 22mm 400/450mm, #2518, Nr. 22528 (Cuttermesser) Hammerbohrer SDS-Plus Trijet Ultimate 22x450/400mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus Y-Cutter 22mm 400/450mm, #2518, Nr. 22528 (Cuttermesser) Hammerbohrer SDS-Plus Trijet Ultimate 22x450/400mm heller
Artikel-Nr.:
     223-0477385
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22528
EAN/GTIN:
     4010159225281
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
heller hammerbohrer
hammerbohrer
hammerbohrer 22mm

HELLER SDS-Plus Y-Cutter 22mm 400/450mm, #2518, Nr. 22528 (Cuttermesser)

SDS-plus-Hammerbohrer Y-Cutter

Ausführung: Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

Y-Cutter
Y-Schneidenprofil für sehr guten Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeit. Die HST-gehärtete Oberfläche erhöht die Bruchfestigkeit, auch bei Armierungstreffern. Optimierter Schlagdurchsatz durch computerberechnete Twinmax-Wendel. Durch den schnelleren Arbeitsfortschritt werden Gelenke und Muskeln entlastet. Für Beton, Stein, Mauerwerk, Kalksandstein, Klinker.
Weitere Informationen:
Ø:
22 mm
Spirallänge:
400 mm
Gesamtlänge:
450 mm
Herstellerartikelnummer:
22528D
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 4,79*
ab € 39,45*
€ 49,18*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 39,23*
€ 49,21*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 40,53*
€ 50,32*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 41,43*
€ 52,79*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 51,89*
€ 63,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.