Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Y-Cutter 28 x 520/400mm (Cuttermesser)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Y-Cutter 28 x 520/400mm (Cuttermesser) Bohrer SDS-max Enduro Y-C28x520/400mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Y-Cutter 28 x 520/400mm (Cuttermesser) Bohrer SDS-max Enduro Y-C28x520/400mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Y-Cutter 28 x 520/400mm (Cuttermesser) Bohrer SDS-max Enduro Y-C28x520/400mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Y-Cutter 28 x 520/400mm (Cuttermesser) Bohrer SDS-max Enduro Y-C28x520/400mm heller
Artikel-Nr.:
     223-0477402
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22378
EAN/GTIN:
     4010159223782
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
Betonbohrer

HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Y-Cutter 28 x 520/400mm (Cuttermesser)

SDS-max-Hammerbohrer Enduro Y-Cutter

Y-Schneidenprofil für sehr guten Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeit. Die HST-gehärtete Oberfläche erhöht die Bruchfestigkeit, auch bei Armierungstreffern. Optimierter Schlagdurchsatz durch computerberechnete Twinmax-Wendel. Durch den schnelleren Arbeitsfortschritt werden Gelenke und Muskeln entlastet.
Für Beton, Stein, Mauerwerk, Kalksandstein, Klinker.
Weitere Informationen:
Ø:
28 mm
Spirallänge:
400 mm
Gesamtlänge:
520 mm
Herstellerartikelnummer:
22378G2
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 4,79*
ab € 55,22*
€ 69,65*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 55,32*
€ 69,68*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 57,86*
€ 72,75*
2 Tage
4
€ 5,45*
ab € 58,04*
€ 73,37*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 72,86*
€ 90,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 36,98*
Ähnlich
Heller
22381 2
ab € 55,68*
Ähnlich
Heller
22384 3
ab € 80,67*
Ähnlich
Heller
22387 4
ab € 65,68*
Ähnlich
Heller
22392 8
ab € 93,46*
Ähnlich
Heller
22393 5
ab € 121,86*
Ähnlich
Heller
27753 2
ab € 42,78*
Ähnlich
Heller
22385
ab € 144,74*
Ähnlich
Heller
23343
ab € 119,51*
Ähnlich
Heller
23344 6
ab € 142,68*
Ähnlich
Heller
23114
ab € 54,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.