Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 10 x 210/150mm (Hammerbohrer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 10 x 210/150mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 10x210/150mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 10 x 210/150mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 10x210/150mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 10 x 210/150mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 10x210/150mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 10 x 210/150mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 10x210/150mm heller
Artikel-Nr.:
     223-0477454
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     15629
EAN/GTIN:
     4010159156295
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 10mm

HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 10 x 210/150mm (Hammerbohrer)

SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

2 Bionic-Schneiden.
Für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Spirallänge:
150 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Herstellerartikelnummer:
15629G2
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
55
20
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 4,01*
2 Tage
81
25
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 4,12*
2 Tage
55
1
€ 6,90*
ab € 3,07*
€ 4,23*
5 Tage
47
1
€ 4,79*
ab € 3,10*
€ 4,27*
Lager 223
55
1
€ 8,50*
ab € 3,97*
€ 5,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15627 1
ab € 2,70*
Ähnlich
Heller
15659 2
ab € 3,05*
Ähnlich
Heller
15661 5
ab € 7,39*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
16934 9
ab € 4,84*
Ähnlich
Heller
23645 4
ab € 4,86*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,08*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 4,14*
Ähnlich
Heller
15628
ab € 2,69*
Ähnlich
Heller
156264
ab € 2,23*
Ähnlich
Heller
19455
ab € 114,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.