Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 12 x 260/200mm (Hammerbohrer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 12 x 260/200mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 12x260/200mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 12 x 260/200mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 12x260/200mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 12 x 260/200mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 12x260/200mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 12 x 260/200mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 12x260/200mm heller
Artikel-Nr.:
     223-0477459
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     15633
EAN/GTIN:
     4010159156332
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
heller hammerbohrer 12mm

HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 12 x 260/200mm (Hammerbohrer)

SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

2 Bionic-Schneiden.
Für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Spirallänge:
200 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Herstellerartikelnummer:
15633G2
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, hammerbohrer 12mm
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 5,43*
2 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 4,28*
€ 5,86*
5 Tage
16
1
€ 4,79*
ab € 4,36*
€ 5,92*
2 Tage
19
1
€ 7,90*
ab € 4,36*
€ 5,96*
Lager 223
19
1
€ 8,50*
ab € 5,58*
€ 7,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15630 1
ab € 3,71*
Ähnlich
Heller
15631 8
ab € 2,87*
Ähnlich
Heller
15632 5
ab € 3,37*
Ähnlich
Heller
15967 8
ab € 6,32*
Ähnlich
Heller
15973 9
ab € 5,89*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
16489 4
ab € 5,26*
Ähnlich
Heller
17882 2
ab € 10,58*
Ähnlich
Heller
18687 2
ab € 4,26*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,08*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.