Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 20 x 200/150mm (Hammerbohrer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 20 x 200/150mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 20x200/150mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 20 x 200/150mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 20x200/150mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 20 x 200/150mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 20x200/150mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 20 x 200/150mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 20x200/150mm heller
Artikel-Nr.:
     223-0477470
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     15647
EAN/GTIN:
     4010159156479
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 20 mm

HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 20 x 200/150mm (Hammerbohrer)

SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

2 Bionic-Schneiden.
Für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Ø:
20 mm
Spirallänge:
150 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Herstellerartikelnummer:
15647G2
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 12,58*
€ 16,05*
5 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 13,44*
€ 16,99*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 13,48*
€ 17,03*
2 Tage
14
1
€ 5,45*
ab € 13,97*
€ 17,63*
Lager 223
11
1
€ 8,50*
ab € 17,32*
€ 21,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15648 6
ab € 14,90*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
16709 3
ab € 13,48*
Ähnlich
Heller
17656 9
ab € 11,77*
Ähnlich
Heller
18689 6
ab € 12,74*
Ähnlich
Heller
18690 2
ab € 14,67*
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 36,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.